Beli rim protector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Rim Protector
    Mulai

    Rp169.900

    JTC Rim Protector
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Range of Use: 10”~
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Thickness (mm): Up to 5mm (rim)
  2. monotaro Motorcycle Suspension Tools Rim Protector Ser (Perkakas Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp97.900

    monotaro Motorcycle Suspension Tools Rim Protector Ser (Perkakas Perawatan Motor)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 147
    • Dimension F (mm): 4
    • Dimension D (mm): 14.5
    • Dimensions e (mm): 8.5
    • Dimensions b (mm): 19
    • Dimensions c (mm): 23
  3. TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  5. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  6. Pitstop Car Vehicle Cover Body (Penutup Bodi Mobil)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  7. MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga rim protector Terbaru October 2026
JTC Rim ProtectorRp169.900
Daytona Motorcycle Suspension Tools Rim Protector 2 Coil (Perkakas Perawatan Motor)Rp149.900
monotaro Motorcycle Suspension Tools Rim Protector Ser (Perkakas Perawatan Motor)Rp97.900
Daytona Motorcycle Suspension Tools Rim Protector 2 (Perkakas Perawatan Motor)Rp159.900
TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Rp56.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
Pitstop Car Vehicle Cover Body (Penutup Bodi Mobil)Rp259.900
MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And ClutchRp149.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)